ABB - Isolierrahmen Raum für Zusatzanwendungen ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052463R9999
Ausführung - Verbindungssatz, Seite
Breite - 12 mm
Höhe - 69 mm
Tiefe - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617524632
Sonepar Artikelnummer
120780493
Hersteller Artikelnummer
2CPX052463R9999
Hersteller Typ
CZ5
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052463R9999
Ausführung:
Verbindungssatz, Seite
Breite:
12 mm
Höhe:
69 mm
Tiefe:
36 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.015 kg


