ABB - Isolierrahmen seitlich A-Schrank IP54 ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052461R9999
Ausführung - Verbindungssatz, Seite
Breite - 50 mm
Höhe - 232 mm
Tiefe - 115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617524618
Sonepar Artikelnummer
120780491
Hersteller Artikelnummer
2CPX052461R9999
Hersteller Typ
CZ3
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052461R9999
Ausführung:
Verbindungssatz, Seite
Breite:
50 mm
Höhe:
232 mm
Tiefe:
115 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.111 kg


