ABB - Isolierteile für SZA1/SBD Links und Rechts, Packeinheit 10 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043477R9999
Mit Montageplatte - Nein
Mit Abdeckung - Nein
Höhe - 45 mm
Breite - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617434771
Sonepar Artikelnummer
121408812
Hersteller Artikelnummer
2CPX043477R9999
Hersteller Typ
SBDZ1LRP10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043477R9999
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Abdeckung:
Nein
Höhe:
45 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.000 kg


