Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - ITS2.1 Standalone Modul Intelligente Überwachungseinheit für OT und OS Schalter

ABB
kopierenkopieren
ABB - ITS2.1 Standalone Modul Intelligente Überwachungseinheit für OT und OS Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SEP622724R0001

  • Polzahl - 0

  • Ausführung als Hauptschalter - Ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - Ja

  • Kabeleinführung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3800161653186

Sonepar Artikelnummer

121303449

Hersteller Artikelnummer

1SEP622724R0001

Hersteller Typ

ITS2.1 STANDALONE MODULE

Hersteller Artikel Nr.:

1SEP622724R0001

Polzahl:

0

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Steckverbindern bestückt:

Ja

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Ja

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.370 kg

Intelligente Mess- und Überwachungsmodul: ITS2.1 Standalone-Modul geeignet für OT-Lasttrennschalter und OS-Lasttrennschalter für Sicherungen