Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - JA/M2.230.1 Jalousieaktormodul, 2fach, 230 V AC

ABB
kopierenkopieren
ABB - JA/M2.230.1 Jalousieaktormodul, 2fach, 230 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110003R0011

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Eingänge - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779583152

Sonepar Artikelnummer

120138316

Hersteller Artikelnummer

2CDG110003R0011

Hersteller Typ

JA/M 2.230.1

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG110003R0011

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

sonstige

Anzahl der Eingänge:

0

Max. Schaltleistung:

1380 W

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Schaltstrom ohmsch:

6 A

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

2

Mit Schaltfunktion:

Nein

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.141 kg

Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät. Steuert zwei unabhängige Jalousie- oder Rollladenantriebe mit 115/230 V AC. Unterstützt Sonderfunktionen wie das Fahren in definierte Positionen und eine automatische Sonnenschutzsteuerung für komfortables Raumklima.