Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Jalousieaktor 8-fach 230 V REG - Busch-free@home TP

ABB
kopierenkopieren
ABB - Jalousieaktor 8-fach 230 V REG - Busch-free@home TP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG510029R0021

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - free@home

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Eingänge - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053546111293

Sonepar Artikelnummer

121112429

Hersteller Artikelnummer

2CDG510029R0021

Hersteller Typ

BA-M-8.230.1.11

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG510029R0021

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

free@home

Montageart:

sonstige

Anzahl der Eingänge:

0

Max. Schaltleistung:

1200 W

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

8

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Stromart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

63.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.502 kg

Der 8-fach Jalousieaktor für Busch-free@home steuert bis zu acht elektrische 230V-Antriebe über potenzialfreie Kontakte. Er ermöglicht eine flexible und zuverlässige Bedienung von Jalousien, Rollläden oder Markisen über das Busch-free@home System.