ABB - JRA/S2.230.2.1 Jalousie-/Rollladenaktor, 2fach, 230 V AC, manuelle Bedienung, REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110120R0011
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - sonstige
Anzahl der Eingänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779698399
Sonepar Artikelnummer
120337014
Hersteller Artikelnummer
2CDG110120R0011
Hersteller Typ
JRA/S2.230.2.1
Hersteller Artikel Nr.:
2CDG110120R0011
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
sonstige
Anzahl der Eingänge:
0
Max. Schaltleistung:
2400 W
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
2
Mit Schaltfunktion:
Ja
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
64.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.205 kg


