ABB - JRA/S6.230.3.1 Jalousie-/Rollladenaktor mit Binäreingängen, 6fach, REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110208R0011
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - sonstige
Anzahl der Eingänge - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779011310
Sonepar Artikelnummer
120452861
Hersteller Artikelnummer
2CDG110208R0011
Hersteller Typ
JRA/S6.230.3.1
Hersteller Artikel Nr.:
2CDG110208R0011
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
sonstige
Anzahl der Eingänge:
12
Max. Schaltleistung:
1380 W
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
12
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
6
Mit Schaltfunktion:
Ja
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
64.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.550 kg


