ABB - JSB/S1.1 Jalousiesteuerbaustein REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GHQ6310084R0111
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - sonstige
Anzahl der Eingänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779579933
Sonepar Artikelnummer
120138308
Hersteller Artikelnummer
GHQ6310084R0111
Hersteller Typ
JSB/S 1.1
Hersteller Artikel Nr.:
GHQ6310084R0111
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
sonstige
Anzahl der Eingänge:
0
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Schaltfunktion:
Nein
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
64.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.091 kg


