ABB - JSD-HD4-3A0806 Zustimmgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TLA920091R0000
Ausführung des Schaltglieds - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614500800
Sonepar Artikelnummer
121303056
Hersteller Artikelnummer
2TLA920091R0000
Hersteller Typ
JSD-HD4-3A0806
Hersteller Artikel Nr.:
2TLA920091R0000
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Zwangsöffnung:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Querschlussüberwachung möglich:
Ja
Mit Statusanzeige:
Ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V:
0.02 A
Anzahl der zusätzlichen Drucktaster:
2
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.200 kg


