ABB - JSD-TD1-330700 safeball JSTD1-E mit Bodenplatte,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TLA930005R0000
Ausführung des Schaltglieds - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614499920
Sonepar Artikelnummer
120961853
Hersteller Artikelnummer
2TLA930005R0000
Hersteller Typ
JSD-TD1-330700
Hersteller Artikel Nr.:
2TLA930005R0000
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinderanschluss
Zwangsöffnung:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Querschlussüberwachung möglich:
Ja
Mit Statusanzeige:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V:
0.02 A
Anzahl der zusätzlichen Drucktaster:
2
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.200 kg


