ABB - JSHD4-1 Zustimmgerät-Oberteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TLA020006R2100
Ausführung des Schaltglieds - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7350024459722
Sonepar Artikelnummer
121303086
Hersteller Artikelnummer
2TLA020006R2100
Hersteller Typ
JSHD4-1 TOP PART TYPE ABB
Hersteller Artikel Nr.:
2TLA020006R2100
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Zwangsöffnung:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Querschlussüberwachung möglich:
Ja
Mit Statusanzeige:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V:
0.02 A
Anzahl der zusätzlichen Drucktaster:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.139 kg


