ABB - JSHD4-4 Zustimmgerät-Oberteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TLA020006R2400
Ausführung des Schaltglieds - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7350024459753
Sonepar Artikelnummer
121303109
Hersteller Artikelnummer
2TLA020006R2400
Hersteller Typ
JSHD4-4
Hersteller Artikel Nr.:
2TLA020006R2400
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Zwangsöffnung:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Querschlussüberwachung möglich:
Ja
Mit Statusanzeige:
Ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V:
0.02 A
Anzahl der zusätzlichen Drucktaster:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.139 kg


