Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - JSHD4H2A 0.15m Zustimmgerät

ABB
kopierenkopieren
ABB - JSHD4H2A 0.15m Zustimmgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TLA020002R0200

  • Ausführung des Schaltglieds - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7350024454833

Sonepar Artikelnummer

121303039

Hersteller Artikelnummer

2TLA020002R0200

Hersteller Typ

JSHD4H2A 3-POS DEV. EXT. MOU TYPE ABB

Hersteller Artikel Nr.:

2TLA020002R0200

Ausführung des Schaltglieds:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Zwangsöffnung:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Querschlussüberwachung möglich:

Ja

Mit Statusanzeige:

Nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V:

0.02 A

Anzahl der zusätzlichen Drucktaster:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.154 kg

Zustimmgeräte setzt man beim Fehlersuchen, Programmieren und Überprüfen ein, wenn keine anderen Unfallschutzgeräte möglich oder geeignet sind. Das Zustimmgerät wird in der Hand gehalten, und der Bediener kann in einer Paniksituation die Zustimmtaste entweder fester drücken oder ganz loslassen, um die Maschine zu stoppen. Ein Zustimmgerät ist ein handbetätigter Start-und Stoppschalter, der den Betrieb einleitet und ihn so lange aufrecht erhält, wie er betätigt ist.