Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - JSTD25H Zweihandsteuerung ortsveränderlich, mit 2 Safeballs

ABB
kopierenkopieren
ABB - JSTD25H Zweihandsteuerung ortsveränderlich, mit 2 Safeballs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TLA020007R6300

  • Geeignet für NOT-AUS - Ja

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anstrich für Zweihandsteuerung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7350024460346

Sonepar Artikelnummer

120893507

Hersteller Artikelnummer

2TLA020007R6300

Hersteller Typ

JSTD25H

Hersteller Artikel Nr.:

2TLA020007R6300

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anstrich für Zweihandsteuerung:

Ja

Mit Fuß:

Nein

Vorverdrahtung auf Klemmleiste:

Ja

Mit Schaltsperre:

Ja

Ausführung als Bausatz:

Nein

Gestuft schaltend:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

1.167 kg

Zweihand-Bedienungen kommen zum Beispiel an Pressen und an halbautomatischen Maschinen mit Handbeschickung zum Einsatz. Falls hier ein Verletzungsrisiko für den Bediener besteht, muss sichergestellt werden, dass sich beide Hände außerhalb des Gefahrenbereichs befinden, bevor die gefahrbringende Bewegung der Maschine gestartet wird. Es muss auch sichergestellt werden, dass die gefahrbringende Bewegung gestoppt wird, bevor der Bediener nach dem Loslassen eines Stellteils den Gefahrenbereich erreichen kann. Die ergonomische Form des Safeballs ist perfekt an die menschliche Hand angepasst und unterstützt dadurch den natürlichen Greifreflex. Dabei wird ein bewusstes Auslösen durch ein leichtes aber deutlich spürbares Klicken (vergleichbar mit einem Mausklick) unterstützt. Die Merkmale des Safeballs sind: ergonomische Form, leichtes und bewusstes Auslösen, hohes Maß an Manipulationssicherheit, keine Abdeckung der Stellteile erforderlich, IP67. Außer den einzelnen Safeballs gibt es auch fertige ortsveränderliche Zweihandbedienungen.