ABB - KA1-8031 Linse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA616920R8031
Farbe der Linse - rot
Form der Linse - rund
Bauform - hoch
Durchmesser - 0.03 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500549377
Sonepar Artikelnummer
121292958
Hersteller Artikelnummer
1SFA616920R8031
Hersteller Typ
KA1-8031
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA616920R8031
Farbe der Linse:
rot
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Durchmesser:
0.03 mm
Breite:
30 mm
Beschriftet:
Nein
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


