Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Kabel 5m M8-C512

ABB
kopierenkopieren
ABB - Kabel 5m M8-C512

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TLA910075R1000

  • Polzahl - 0

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M8

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053546025224

Sonepar Artikelnummer

121303055

Hersteller Artikelnummer

2TLA910075R1000

Hersteller Typ

M8-C512

Hersteller Artikel Nr.:

2TLA910075R1000

Polzahl:

0

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M8

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

Ja

Geschirmt:

Ja

Kabeltyp:

mehradrig

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.090 kg

Verschiedene vorkonfektionierte M8-Kabeltypen in verschiednen Kabellängen eignen sich für eine schnelle und einfache Verbindung zwischen Druckempfindliche Schutzeinrichtungen oder zum Anschluss an die Auswerteeinheiten.