ABB - Kabelabfangs. Schrank 3FB TZ313

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010471R9999
Ausführung - Kabelabfangschiene
Werkstoff - Metall
Breite - 750 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617104711
Sonepar Artikelnummer
121305250
Hersteller Artikelnummer
2CPX010471R9999
Hersteller Typ
TZ313
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010471R9999
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
Breite:
750 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
35 mm
Länge:
19 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.216 kg


