ABB - Kabelabfangs. Schrank 4FB mon TZ314A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010811R9999
Ausführung - Kabelabfangschiene
Werkstoff - Metall
Breite - 1000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617108115
Sonepar Artikelnummer
121304045
Hersteller Artikelnummer
2CPX010811R9999
Hersteller Typ
TZ314A
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010811R9999
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
Breite:
1000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
35 mm
Länge:
19 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.474 kg


