ABB - Kabelabfangs. Sockel 1FB TZ321

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010473R9999
Ausführung - Kabelabfangschiene
Werkstoff - Metall
Breite - 250 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617104735
Sonepar Artikelnummer
121305252
Hersteller Artikelnummer
2CPX010473R9999
Hersteller Typ
TZ321
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010473R9999
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
Breite:
250 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
35 mm
Länge:
19 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.407 kg


