ABB - Kabelabfangschiene Mistral41W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SLM004100A1942
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 306 mm
Höhe - 228 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126133882
Sonepar Artikelnummer
120456539
Hersteller Artikelnummer
1SLM004100A1942
Hersteller Typ
41Z12
Hersteller Artikel Nr.:
1SLM004100A1942
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
306 mm
Höhe:
228 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.250 kg


