ABB - Kabelabzweigdose grau IP65 86mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TKA140014G1
Bestückung - ohne
Form - quadratisch
Montageart - universal
Für Rohrdurchmesser - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
6410016125088
Sonepar Artikelnummer
120569209
Hersteller Artikelnummer
2TKA140014G1
Hersteller Typ
AP9/G
Hersteller Artikel Nr.:
2TKA140014G1
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
universal
Für Rohrdurchmesser:
19 mm
Anzahl der Einführungen:
14
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
Verbindungskasten
Max. Leiterquerschnitt:
19 mm²
Montage im Erdreich:
Nein
Montage unter Wasser:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Länge:
86 mm
Breite:
86 mm
Tiefe:
39 mm
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
Dichtmembran
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Transparenter Deckel:
Nein
Vergießbar:
Nein
Deckelbefestigung:
aufrastend
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
Nein
Plombierbar:
Ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Ja
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.059 kg


