Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Kabelabzweigdose grün IP65 86mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - Kabelabzweigdose grün IP65 86mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TKA00001564

  • Bestückung - ohne

  • Form - quadratisch

  • Montageart - universal

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6438199003177

Sonepar Artikelnummer

121065501

Hersteller Artikelnummer

2TKA00001564

Hersteller Typ

2TKA00001564

Hersteller Artikel Nr.:

2TKA00001564

Bestückung:

ohne

Form:

quadratisch

Montageart:

universal

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Anzahl der Einführungen:

14

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung:

Verbindungskasten

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Montage im Erdreich:

Nein

Montage unter Wasser:

Nein

Einführung von hinten:

Ja

Länge:

39 mm

Breite:

86 mm

Tiefe:

86 mm

Anreihbar:

Nein

Art der Gehäusedurchführung:

Dichtmembran

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Transparenter Deckel:

Nein

Vergießbar:

Nein

Deckelbefestigung:

aufrastend

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

Nein

Plombierbar:

Ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Witterungsbeständig:

Ja

Einsatztemperatur:

-25 .. 60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.066 kg

Die Anschluss-/Abzweigdosen von ABB sind aus einem Zweikomponenten-System gefertigt. Sie besitzen zehn seitliche leicht durchzustechende Membran-Kabeleinführungen und zwei weitere an der Unterseite für Kabel bis zu einer Dicke von 17 mm. Die Membran dichtet die Kabeleinführungen zuverlässig ab. Die Kästen werden mit einem einrastenden Deckel sicher verschlossen. Zum Öffnen wird ein Schraubendreher in die Öffnungsschlitze gesteckt. Schrauben sind nicht erforderlich. Die Montagetemperatur beträgt – 25 bis + 60 C. Vorteile: 12 selbstdichtende Kabeleinführungen, extrem stabiles Gehäuse (PP), dauerelastische Membraneinführung (SEBS), optimales Preis-/Leistungsverhältnis, größtmöglicher Anschlussraum, Schutzklasse IP65, zertifiziert nach EN60670-21:2007 und EN60670-22:2006, UV-beständig und halogenfrei, Glühdrahtprüfung nach IEC 659-2-11.