ABB - Kabelbefestigung B1000 PKPA1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008575B0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 47 mm
Höhe - 43 mm
Tiefe - 953 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646941060
Sonepar Artikelnummer
121263500
Hersteller Artikelnummer
1STQ008575B0000
Hersteller Typ
PKPA1000
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ008575B0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
47 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
953 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.506 kg


