ABB - Kabelbefestigung B1200 PKPA1200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008576B0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 95 mm
Höhe - 65 mm
Tiefe - 1250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646941084
Sonepar Artikelnummer
121263501
Hersteller Artikelnummer
1STQ008576B0000
Hersteller Typ
PKPA1200
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ008576B0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
95 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
1250 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
5.224 kg


