ABB - Kabelbefestigung B1200 PKPA1200A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003758M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 95 mm
Höhe - 65 mm
Tiefe - 1250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646940186
Sonepar Artikelnummer
121263436
Hersteller Artikelnummer
1STQ003758M0000
Hersteller Typ
PKPA1200A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003758M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
95 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
1250 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.933 kg


