ABB - Kabelbefestigung B500 PPKA0500A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003754M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 95 mm
Höhe - 65 mm
Tiefe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646940148
Sonepar Artikelnummer
121263432
Hersteller Artikelnummer
1STQ003754M0000
Hersteller Typ
PPKA0500A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003754M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
95 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.978 kg


