ABB - Kabelbefestigung B600 PKPA0600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008573B0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 57 mm
Höhe - 44 mm
Tiefe - 553 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646941039
Sonepar Artikelnummer
121263498
Hersteller Artikelnummer
1STQ008573B0000
Hersteller Typ
PKPA0600
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ008573B0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
57 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
553 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.681 kg


