ABB - Kabelbefestigung B600 PKPA0600A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003755M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 96 mm
Höhe - 42 mm
Tiefe - 551 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646940155
Sonepar Artikelnummer
121263433
Hersteller Artikelnummer
1STQ003755M0000
Hersteller Typ
PKPA0600A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003755M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
96 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
551 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.658 kg


