ABB - Kabelbefestigung B800 PKPA0800A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003756M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 95 mm
Höhe - 65 mm
Tiefe - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646940162
Sonepar Artikelnummer
121263434
Hersteller Artikelnummer
1STQ003756M0000
Hersteller Typ
PKPA0800A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003756M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
95 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
1000 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.476 kg


