ABB - Kabeleinführung für Stahlblechgeh. Größe 400x330mm mit 4 Ringflansch-Öffnungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022766R7590
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 400 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019452111
Sonepar Artikelnummer
120456065
Hersteller Artikelnummer
1SCA022766R7590
Hersteller Typ
OEZXPE34R
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA022766R7590
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
400 mm
Höhe:
50 mm
Stärke:
330 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
12.5 .. 32.5
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


