ABB - Kabeleinführung für Stahlblechgeh. Größe 800x230mm mit 8 Ringflansch-Öffnungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022399R0630
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 800 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019146539
Sonepar Artikelnummer
120453412
Hersteller Artikelnummer
1SCA022399R0630
Hersteller Typ
OEZXPE28R
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA022399R0630
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
800 mm
Höhe:
50 mm
Stärke:
230 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
12.5 .. 32.5
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
3.200 kg


