ABB - Kabeleinführung für Stahlblechgehäuse Größe 250x180 mm geschlossene Einführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022398R9970
Ausführung - blind
Typ - gerade
Breite - 250 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019146508
Sonepar Artikelnummer
120453407
Hersteller Artikelnummer
1SCA022398R9970
Hersteller Typ
OEZXPE120
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA022398R9970
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
250 mm
Höhe:
50 mm
Stärke:
180 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.800 kg


