ABB - Kabeleinführung für Stahlblechgehäuse Größe 400x230 mm geschlossene Einführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022399R0040
Ausführung - blind
Typ - gerade
Breite - 400 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019146492
Sonepar Artikelnummer
120453408
Hersteller Artikelnummer
1SCA022399R0040
Hersteller Typ
OEZXPE240
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA022399R0040
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
400 mm
Höhe:
50 mm
Stärke:
230 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
1.500 kg


