ABB - Kabeleintrittfl. B1000 XLINE PRFKA200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001197C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 250 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 310 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646977861
Sonepar Artikelnummer
121263635
Hersteller Artikelnummer
1STQ001197C0000
Hersteller Typ
PRFKA200
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001197C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
250 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
310 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40161000
Gewicht:
0.969 kg


