ABB - Kabeleintrittfl. B2000 XLINE PRFKA400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004949M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 450 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 310 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646963598
Sonepar Artikelnummer
121265002
Hersteller Artikelnummer
1STQ004949M0000
Hersteller Typ
PRFKA400A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004949M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
450 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
310 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40161000
Gewicht:
1.676 kg
ABB Kabeleintrittflansch PRFKA400A, B 2000 mm, XLINE, A-Variante.


