ABB - Kabeleintrittflansch Alu W500 PRFKA295A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004667M0000
Breite - 300 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 325 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646959898
Sonepar Artikelnummer
121262897
Hersteller Artikelnummer
1STQ004667M0000
Hersteller Typ
PRFKA295A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004667M0000
Breite:
300 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
325 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.146 kg


