ABB - Kabeleintrittflansch Alu W600 PRFKA395A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004668M0000
Breite - 300 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 425 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646959904
Sonepar Artikelnummer
121262898
Hersteller Artikelnummer
1STQ004668M0000
Hersteller Typ
PRFKA395A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004668M0000
Breite:
300 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
425 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.684 kg


