ABB - Kabeleintrittsflansch B800 PAFKA595

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002617C0000
Breite - 322 mm
Höhe - 15 mm
Tiefe - 640 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646985743
Sonepar Artikelnummer
121266428
Hersteller Artikelnummer
1STQ002617C0000
Hersteller Typ
PAFKA595
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002617C0000
Breite:
322 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
640 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.164 kg


