Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Kabelflansch für Edelstahlgehäuse

ABB
kopierenkopieren
ABB - Kabelflansch für Edelstahlgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA101606R1001

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Verbindungsart zum Gehäuse - schrauben

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019465289

Sonepar Artikelnummer

120454339

Hersteller Artikelnummer

1SCA101606R1001

Hersteller Typ

KOT61008

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA101606R1001

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP65

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Farbe:

schwarz

In Öffnung einrastend:

Nein

Ausführung:

gerade

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.300 kg

KOT61008 Kabelflansch für Edelstahlgeh.