ABB - Kabelflansch für Edelstahlgehäuse Durchmesser 27-57 mm für EMV Anwendungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA125871R1001
Gewindeart - ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser - 27 .. 57 mm
Werkstoff - Gummi
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019613864
Sonepar Artikelnummer
120756910
Hersteller Artikelnummer
1SCA125871R1001
Hersteller Typ
KOT62296
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA125871R1001
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
27 .. 57 mm
Werkstoff:
Gummi
Schutzart (IP):
IP65
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Farbe:
schwarz
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
gerade
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Ja
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.495 kg


