ABB - Kabelflansch für Edelstahlgehäuse Durchmesser 27-66 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA101607R1001
Geeignet für Kabeldurchmesser - 27 .. 66 mm
Werkstoff - Gummi
Schutzart (IP) - IP65
Verbindungsart zum Gehäuse - schrauben
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019465272
Sonepar Artikelnummer
120454340
Hersteller Artikelnummer
1SCA101607R1001
Hersteller Typ
KOT61007
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA101607R1001
Geeignet für Kabeldurchmesser:
27 .. 66 mm
Werkstoff:
Gummi
Schutzart (IP):
IP65
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Farbe:
schwarz
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
gerade
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.400 kg


