ABB - Kabelflansch für Kunststoffgehäuse Durchmesser 2x30-60 mm II/C-Flansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022560R5730
Geeignet für Kabeldurchmesser - 30 .. 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Verbindungsart zum Gehäuse - schrauben
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019186375
Sonepar Artikelnummer
120453697
Hersteller Artikelnummer
1SCA022560R5730
Hersteller Typ
OEZXC12L Kabelflansch GR.II 2x30-60mm
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA022560R5730
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30 .. 60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Farbe:
grau
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
gerade
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.510 kg


