ABB - Kabelflansch für Kunststoffgehäuse I/B-Flansch Schutzabdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022191R2170
Ausführung - blind
Typ - gerade
Breite - 49 mm
Höhe - 140.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019157856
Sonepar Artikelnummer
120453082
Hersteller Artikelnummer
1SCA022191R2170
Hersteller Typ
YMF-MB10215
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA022191R2170
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
49 mm
Höhe:
140.5 mm
Stärke:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.050 kg


