ABB - Kabelkontakt ''Leistungsschalter zum Schließen bereit'' Zubehör Emax 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA126355R1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221278546
Sonepar Artikelnummer
121407551
Hersteller Artikelnummer
1SDA126355R1
Hersteller Typ
Ekip RTC 24Vdc E1.3
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA126355R1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.200 kg


