Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Kabelverschraubung M20x1,5

ABB
kopierenkopieren
ABB - Kabelverschraubung M20x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TLA050040R0004

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Länge - 30 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7350024467390

Sonepar Artikelnummer

121303295

Hersteller Artikelnummer

2TLA050040R0004

Hersteller Typ

KABELVERSCHRAUBUNG M20X1,5

Hersteller Artikel Nr.:

2TLA050040R0004

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Länge:

30 m

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

83081000

Gewicht:

0.010 kg

Mkey sind Sicherheitsverriegelungsschalter mit oder ohne Zuhaltung. Es gibt Ausführungen aus Kunststoff, Kunststoff mit Edelstahlkopf, Druckguss oder Edelstahl. Für die unterschiedlichsten Einbausituationen gibt es verschiedene starre und flexible Betätiger. Die Ausführungen mit Zuhaltung (zum Prozess- oder Personenschutz) haben eine Zuhaltkraft von 1800 bis 2000 N.