ABB - Kabelzugentlastungsschelle ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052490R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 92 mm
Höhe - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617524908
Sonepar Artikelnummer
120780517
Hersteller Artikelnummer
2CPX052490R9999
Hersteller Typ
CZE63
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052490R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
92 mm
Höhe:
24 mm
Tiefe:
113 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.083 kg


