ABB - Käfigklemmenanschluss Umbaukit für HLS-Sicherungsautomat S800 (für 1 Pol)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCS800900R0181
Mitschaltender Neutralleiter - Nein
Verdrahtung auf Reihenklemme - Nein
Höhe - 12 mm
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271208264
Sonepar Artikelnummer
121219763
Hersteller Artikelnummer
2CCS800900R0181
Hersteller Typ
S800-CT2125 Wechseladapter Kit
Hersteller Artikel Nr.:
2CCS800900R0181
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Verdrahtung auf Reihenklemme:
Nein
Höhe:
12 mm
Breite:
27 mm
Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.034 kg


