ABB - Kammschiene 1-phasig,39x1Gabeln,10 mm²,1020mm,1P.LS+HK 1Ph.,39x1Gabeln,10qmm,1020mm,1P.LS+HK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GHV0360874R0060
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 39
Teilungsmaß - 17.5 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012233551309
Sonepar Artikelnummer
121301629
Hersteller Artikelnummer
GHV0360874R0060
Hersteller Typ
SZ-KS3/39N SAMMELSCHIENE
Hersteller Artikel Nr.:
GHV0360874R0060
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
39
Teilungsmaß:
17.5 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1044 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
39
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.163 kg


