ABB - Kammschiene 1-phasig,39x1Gabeln,16 mm²,1020mm,1P.LS+HK 1Ph.,39x1Gabeln,16qmm,1020mm,1P.LS+HK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GHV0360874R0062
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 39
Teilungsmaß - 44698 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012233551507
Sonepar Artikelnummer
121301630
Hersteller Artikelnummer
GHV0360874R0062
Hersteller Typ
SZ-KS4/39N
Hersteller Artikel Nr.:
GHV0360874R0062
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
39
Teilungsmaß:
44698 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1020 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
39
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.220 kg


